Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M33x 240 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000170515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318000330240
EAN/GTIN:
     4043952227619
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 240 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 240mm · Gruppencode: 00931.800 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
33 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 0,0715*
€ 0,113*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,3198*
€ 8,0045*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,1594*
€ 8,9418*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,5571*
€ 9,5704*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 8,64*
€ 12,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.