Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M33x 240 8.8 1 St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000170515
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9318000330240
EAN/GTIN:
     4043952227619
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 931 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 33 x 240
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 240 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 240mm � Gruppencode 00931.800� Normart DIN 931
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 0,0952*
€ 0,0952*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 5,3098*
€ 7,9845*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,1694*
€ 8,9218*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,5771*
€ 9,5404*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 8,5591*
€ 12,0191*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.