Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 920 Schlitz M4x 8 4.8/5.8 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000168666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009205000040008
EAN/GTIN:
     4043952208052
Suchbegriffe:
DIN 920
Flachkopfschraube DIN 920
Schlitzschraube DIN 920
din 920
DIN 920 4.8/5.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00920.500 · Normart: DIN 920
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 920
Werkstoff:
4.8/5.8
Weitere Suchbegriffe: Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1100
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0509*
€ 0,0737*
2 Tage
1120
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0583*
€ 0,0813*
4 Tage
1600
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0569*
€ 0,0816*
11 Tage
unbekannt
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0613*
€ 0,0848*
Lager 1498
1600
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0774*
€ 0,1073*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0774* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.