|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000168666 Herst.-Nr.: 9205000040008 EAN/GTIN: 4043952208052 |
| |
|
|  |  |
 | Flachkopfschraube DIN 920 Schlitz M4x 8 4.8/5.8 100 Stück Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 920 m.Schlitz | Hauptmerkmal: | M 4 x 8 | Ausführung: | 4.8/5.8 | Artikellangtext: | DIN 920 4.8/5.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz und kleinem Kopf - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00920.500· Normart DIN 920 | Adresse:: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, , Haferweg 1, Hamburg, 22769, Tel.040/853630 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 100 |  | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0509* | € 0,0737* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 100 |  | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0583* | € 0,0813* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 100 |  | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0569* | € 0,0816* |  |  |  | Lager 8760 | |  | | 100 |  | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0613* | € 0,0848* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 100 |  | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0596* | € 0,0869* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0613* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 8,48* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|