Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 835 M6x 20 A 4 Einschraubende=2d 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftschraube DIN 835 M6x 20 A 4 Einschraubende=2d 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000161910
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     008359400060020
EAN/GTIN:
     4043952142165
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din 835 a4 m6x20
DIN 835 A 4 Stiftschrauben · Einschraubende = 2 d - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00835.940
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 2 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 835
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: din 835, din 835 m6, Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,405*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.