Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenschraube DIN 787 16 M16x 100 8.8 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Nutenschraube DIN 787 16 M16x 100 8.8 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000161828
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     007878001616100
EAN/GTIN:
     4043952140741
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
DIN 787 8.8 T-Nutenschrauben - Abmessung: 16 M 16 x 100 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00787.800· Normart: DIN 787· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: T-Nutenschrauben
Weitere Informationen:
T-Nut:
16 mm
Länge:
100 mm
Gewinde:
16 mm
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, din787 m16, din 787, Reyher, Schrauben für T-Nuten, Spannelement, T-Nutenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.