Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nutenschraube DIN 787 12 M12x 80 8.8 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Nutenschraube DIN 787 12 M12x 80 8.8 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000161824
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     007878001212080
EAN/GTIN:
     4043952140628
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
DIN 787 8.8 T-Nutenschrauben - Abmessung: 12 M 12 x 80 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00787.800· Normart: DIN 787· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: T-Nutenschrauben
Weitere Informationen:
T-Nut:
12 mm
Länge:
80 mm
Gewinde:
12 mm
Werkstoff:
8,8
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, Gewinde T-Stück, Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, t-nutenschraube m12x12x80, din 787, din 787 m12, Reyher, Schrauben für T-Nuten, Spannelement, T-Nutenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.