Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube DIN 580 M6 A 2 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschraube DIN 580 M6 A 2 1 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000159183
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005809200060008
EAN/GTIN:
     4051426578198
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 A 2 Ringschrauben - Abmessung: M 6 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00580.920· Normart: DIN 580· Produkt-Typbezeichnung: Ringschrauben
Weitere Informationen:
Gewinde:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Material:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, din 580 m6 edelstahl, din 580 m6, din 580, Reyher, Ringmutter, Ringmuttern, Ringschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.