Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 10x 110 A 2 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube DIN 571 10x 110 A 2 10 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000159003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005719200100110
EAN/GTIN:
     4043952107744
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 110 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 2· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.920· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schraubenlänge:
110 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6298*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8898*
€ 1,05886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8598*
€ 1,02316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8298*
€ 0,98746
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7898*
€ 0,93986
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6298*
€ 0,74946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.