Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 10x 50 A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantholzschraube DIN 571 10x 50 A 2 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000158997
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005719200100050
EAN/GTIN:
     4043952107683
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Material: A 2· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00571.920· Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schraubenlänge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3362*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4462*
€ 0,53098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4162*
€ 0,49528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4062*
€ 0,48338
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3962*
€ 0,47148
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3362*
€ 0,40008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.