Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantmutter DIN 557 M16 A 4 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantmutter DIN 557 M16 A 4 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000158408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005579400160000
EAN/GTIN:
     4043952099704
Suchbegriffe:
DIN 557
DIN 557 Mutter
DIN 557 Vierkantmutter
Mutter DIN 557
DIN 557 A 4 Vierkantmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00557.940
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Vierkantmuttern
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 557
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 557, Edelstahlmutter DIN 557, din 557 a4, din 557, din 557 m16, Mutter, Muttern, Reyher, Vierkantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.