Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantmutter DIN 557 M6 5 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierkantmutter DIN 557 M6 5 galv.verz. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000158392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005575100060000
EAN/GTIN:
     4043952099605
Suchbegriffe:
DIN 557
DIN 557 Mutter
DIN 557 Vierkantmutter
Mutter DIN 557
DIN 557 5 galvanisch verzinkt Vierkantmuttern - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00557.510
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Vierkantmuttern
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 557
Werkstoff:
5
Weitere Suchbegriffe: Vierkantmutter DIN 557, din 557 5 m 6 galv. verzinkt, din 557-5, din 557, Mutter, Muttern, Reyher, Vierkantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0375*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.