| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000158172 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 005519400030004 EAN/GTIN: 4043952094792 |
| |
|
| | |
| DIN 551 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 4 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00551.940 Weitere Informationen: | | Länge: | 4 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 3 mm | Norm: | DIN 551 | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, Gewindestift Edelstahl DIN 551, Gewindestift Edelstahl ISO 4766, ISO 4766 Edelstahl, din 551 a4, din 551, edelstahlschraube din 551, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben |
| | |
| |