| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000157676 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 004723180100000 EAN/GTIN: 4051426722089 |
| |
|
| | |
| DIN 472 Federstahl Regel zinklamellenbesch. Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 10 x 1 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00472.318· Normart: DIN 472 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | zinklamellenbesch. | Typenbezeichnung: | Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung | Form: | Regel | Ø: | 10 mm | Norm: | DIN 472 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 472 Bohrungssicherungsring, DIN 472 Sicherungsring, Sicherungsring DIN 472, Sicherungsring, Sicherungsring für Bohrungen, sicherungsring federstahl din472, sicherungsring für bohrungen, sicherungsring federstahl, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben |
| | |
| |