Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 472 10x 1 1.4122 Regelausf. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring DIN 472 10x 1 1.4122 Regelausf. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000157627
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004723000100000
EAN/GTIN:
     4043952088241
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
~DIN 472 1.4122/1.4310 Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 10 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00472.300· Normart: DIN 472
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung
Form:
Regel
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 472
Werkstoff:
1.4122/1.4310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1071*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.