Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 472 9x 0,8 Federstahl Regelausf. 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring DIN 472 9x 0,8 Federstahl Regelausf. 2000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000157467
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004720000090000
EAN/GTIN:
     4043952086643
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
DIN 472 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen · Regelausführung - Abmessung: 9 x 0,8 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00472.000· Normart: DIN 472
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe (Halteringe) für Bohrungen, Regelausführung
Form:
Regel
Ø:
9 mm
Norm:
DIN 472
Werkstoff:
Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0142*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.