| |
|
| Artikel-Nr.: 1498C-8000157465 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 004713180700000 EAN/GTIN: 4051426721440 |
| |
|
| | |
| DIN 471 Federstahl Regel zinklamellenbesch. Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 70 x 2,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00471.318· Normart: DIN 471 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | zinklamellenbesch. | Typenbezeichnung: | Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung | Form: | Regel | Ø: | 70 mm | Norm: | DIN 471 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring DIN 471, Wellen-Sicherungsring DIN 471, Wellensicherungsring DIN 471, Sicherungsring, Sicherungsring für Wellen, sicherungsring din 471 federstahl, sicherungsring für wellen, sicherungsring für wellen fst, Reyher, Scheibe, Scheiben, Sicherungsscheibe, Spannscheiben |
| | |
| |