Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 471 10x 1 1.4122 Regelausf. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring DIN 471 10x 1 1.4122 Regelausf. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000157407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004713000100000
EAN/GTIN:
     4043952086247
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
~DIN 471 1.4122 Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 10 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00471.300· Normart: DIN 471
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung
Form:
Regel
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 471
Werkstoff:
1,4122
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1088*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1558*
€ 0,1854
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1358*
€ 0,1616
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1088*
€ 0,12947
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.