Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 471 47x 1,75 Federstahl Regelausf. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring DIN 471 47x 1,75 Federstahl Regelausf. 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000157382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004710009470000
EAN/GTIN:
     4043952085912
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 47 x 1,75 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00471.000· Normart: DIN 471
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung
Form:
Regel
Ø:
47 mm
Norm:
DIN 471
Werkstoff:
Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4193*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5593*
€ 0,66557
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5493*
€ 0,65367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5193*
€ 0,61797
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5093*
€ 0,60607
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4893*
€ 0,58227
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4193*
€ 0,49897
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.