Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 471 14x 1 Federstahl Regelausf. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring DIN 471 14x 1 Federstahl Regelausf. 200 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000157350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004710009140000
EAN/GTIN:
     4043952085592
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 14 x 1 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00471.000· Normart: DIN 471
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung
Form:
Regel
Ø:
14 mm
Norm:
DIN 471
Werkstoff:
Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0578*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.