Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 471 97x 3 Federstahl Regelausf. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring DIN 471 97x 3 Federstahl Regelausf. 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000157288
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004710000970000
EAN/GTIN:
     4043952084977
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 97 x 3 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00471.000· Normart: DIN 471
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung
Form:
Regel
Ø:
97 mm
Norm:
DIN 471
Werkstoff:
Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7415*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9915*
€ 1,17989
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9715*
€ 1,15609
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9215*
€ 1,09659
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9015*
€ 1,07279
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8515*
€ 1,01329
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7415*
€ 0,88239
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.