Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 471 70x 2,5 Federstahl Regelausf. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring DIN 471 70x 2,5 Federstahl Regelausf. 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000157275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004710000700000
EAN/GTIN:
     4043952084847
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 70 x 2,5 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00471.000· Normart: DIN 471
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung
Form:
Regel
Ø:
70 mm
Norm:
DIN 471
Werkstoff:
Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3247*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4547*
€ 0,54109
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4247*
€ 0,50539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4147*
€ 0,49349
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3947*
€ 0,46969
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3247*
€ 0,38639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.