Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 471 46x 1,75 Federstahl Regelausf. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring DIN 471 46x 1,75 Federstahl Regelausf. 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000157259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004710000460000
EAN/GTIN:
     4043952084687
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 46 x 1,75 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00471.000· Normart: DIN 471
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung
Form:
Regel
Ø:
46 mm
Norm:
DIN 471
Werkstoff:
Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1842*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2242*
€ 0,2668
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2042*
€ 0,243
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1942*
€ 0,2311
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1842*
€ 0,2192
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.