Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring DIN 471 9x 1 Federstahl Regelausf. 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring DIN 471 9x 1 Federstahl Regelausf. 2000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000157225
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004710000090000
EAN/GTIN:
     4043952084328
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 Federstahl Regel Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen · Regelausführung - Abmessung: 9 x 1 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00471.000· Normart: DIN 471
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Sicherungsringe (Halteringe) für Wellen, Regelausführung
Form:
Regel
Ø:
9 mm
Norm:
DIN 471
Werkstoff:
Federstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0167*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.