|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000156850 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 004449420080100 EAN/GTIN: 4043952080283 |
| |
|
|  |  |
 | DIN 444 A 4 Form B Augenschrauben · Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 8 x 100 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Augenschrauben, B = Produktklasse B (mg) · Gruppencode: 00444.942 · Länge: 100mm · Normart: DIN 444 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen:  |  | Typ: | Form B | Material: | A 4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 444, Edelstahlaugenschraube (ohne Norm), Edelstahlschraube DIN 444, augenschraube din 444 form b, augenschraube din 444 edelstahl, augenschraube din 444, Gerüstbefestigungen, Gerüstschraube, Ösenschrauben, Reyher, Schrauben |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 10 |  | € 4,30* | ab € 1,41* | € 1,9627* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 10 |  | € 4,90* | ab € 1,5425* | € 2,0825* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 10 |  | € 7,60* | ab € 1,881* | € 2,521* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 10 |  | € 5,59* | ab € 1,9744* | € 2,6444* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 10 |  | € 5,45* | ab € 2,16* | € 2,87* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|