|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000156845 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 004449420080060 EAN/GTIN: 4043952080221 |
| |
|
|  |  |
 | DIN 444 A 4 Form B Augenschrauben · Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 8 x 60 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Augenschrauben, B = Produktklasse B (mg) · Gruppencode: 00444.942 · Länge: 60mm · Normart: DIN 444 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen:  |  | Typ: | Form B | Material: | A 4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 444, Edelstahlaugenschraube (ohne Norm), Edelstahlschraube DIN 444, augenschraube din 444 form b, augenschraube din 444 edelstahl, augenschraube din 444, Gerüstbefestigungen, Gerüstschraube, Ösenschrauben, Reyher, Schrauben |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 10 |  | € 4,30* | ab € 0,9405* | € 1,3222* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 10 |  | € 4,90* | ab € 1,02* | € 1,39* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 10 |  | € 5,59* | ab € 1,0717* | € 1,4617* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 10 |  | € 5,99* | ab € 1,0419* | € 1,4628* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 10 |  | € 5,45* | ab € 1,45* | € 1,96* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|