|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000156821 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 004449220200130 EAN/GTIN: 4043952079966 |
| |
|
|  |  |
 | DIN 444 A 2 Form B Augenschrauben · Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 20 x 130 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Augenschrauben, B = Produktklasse B (mg) · Gruppencode: 00444.922 · Länge: 130mm · Normart: DIN 444 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen:  |  | Typ: | Form B | Material: | A 2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 444, Edelstahlaugenschraube (ohne Norm), Edelstahlschraube DIN 444, din 444 lb a2, augenschraube din 444 m20, augenschraube din 444 form b, Gerüstbefestigungen, Gerüstschraube, Ösenschrauben, Reyher, Schrauben |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 5,6318* | € 7,991* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 3 |  | € 4,90* | ab € 6,105* | € 8,425* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 5,59* | ab € 6,0958* | € 8,4758* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 5,9371* | € 8,4815* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 8,06* | € 11,06* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|