Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 439/ISO 4035 FormB BM 12 A 2 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 439/ISO 4035 FormB BM 12 A 2 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000156291
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004399220120000
EAN/GTIN:
     4043952075142
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN 439 A 2 Form B Sechskantmuttern · niedrige Form · mit Fasen - Abmessung: BM 12 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00439.922· Normart: DIN 439
Weitere Informationen:
Gewinde:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, B = mit Fasen
Norm:
DIN 439
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,093*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1155*
€ 0,13745
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.