Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmutter DIN 431 BG 1/4 SW22 A 4 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrmutter DIN 431 BG 1/4 SW22 A 4 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000155852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004319420250000
EAN/GTIN:
     4043952069981
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 A 4 Form B Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G · einseitige Gewindeansenkung - Abmessung: BG 1/4 SW22 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00431.942· Normart: DIN 431
Weitere Informationen:
Gewinde:
G1/4 ″
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Ausführung:
Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G, B = einseitige Gewin
Norm:
DIN 431
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7315*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9915*
€ 1,17989
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9815*
€ 1,16799
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9415*
€ 1,12039
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9015*
€ 1,07279
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8815*
€ 1,04899
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7315*
€ 0,87049
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.