Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 10x 80 A 4 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 10x 80 A 4 25 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000153557
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000949409100080
EAN/GTIN:
     4043952742877
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 10 x 80 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.940· Länge: 80mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 a4, din 94, din 94 10 x 80, GAH, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.