Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 32 A 4 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 32 A 4 50 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000153540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000949409050032
EAN/GTIN:
     4043952031490
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 5 x 32 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.940· Länge: 32mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, iso 1234 5x32 a4, din 94, din 94 a4, GAH, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2281*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3181*
€ 0,37854
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2981*
€ 0,35474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2881*
€ 0,34284
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2781*
€ 0,33094
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2281*
€ 0,27144
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.