Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 25 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 25 A 4 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000153535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000949409040025
EAN/GTIN:
     4043952031452
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 4 x 25 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.940· Länge: 25mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1216*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1596*
€ 0,18992
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1526*
€ 0,18159
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1486*
€ 0,17683
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.