Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 2x 40 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 2x 40 A 4 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000153521
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000949409020040
EAN/GTIN:
     4043952031322
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 2 x 40 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.940· Länge: 40mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 a4, din 94, din 94 v4a, GAH, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0696*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0981*
€ 0,11674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.