Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 50 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 50 Messing 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000153497
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000947000040050
EAN/GTIN:
     4043952030905
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 4 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.700· Länge: 50mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 4x50, din 94, din 94 messing, GAH, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4101*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5401*
€ 0,64272
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5301*
€ 0,63082
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5101*
€ 0,60702
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4901*
€ 0,58322
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4801*
€ 0,57132
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4101*
€ 0,48802
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.