Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 2x 16 Messing 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 2x 16 Messing 100 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000153478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000947000020016
EAN/GTIN:
     4043952030660
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 2 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.700· Länge: 16mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1248*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1708*
€ 0,20325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1648*
€ 0,19611
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1568*
€ 0,18659
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.