Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 3,2x 45 A 2 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 3,2x 45 A 2 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000153403
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000943000032045
EAN/GTIN:
     4043952029442
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 3,2 x 45 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3,2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.300· Länge: 45mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 a2, din 94, din 94 3,2x45, GAH, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0539*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.