Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 1,6x 10 A 2 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 1,6x 10 A 2 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000153374
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000943000016010
EAN/GTIN:
     4043952029138
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 1,6 x 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 1,6mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.300· Länge: 10mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00858*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01221*
€ 0,01453
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01206*
€ 0,01435
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01147*
€ 0,01365
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01109*
€ 0,0132
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01067*
€ 0,0127
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00858*
€ 0,01021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.