Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 100 Stahl galv.verz. 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 5x 100 Stahl galv.verz. 250 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000153306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100050100
EAN/GTIN:
     4043952028452
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 5 x 100 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.010· Länge: 100mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1122*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.