Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 80 Stahl galv.verz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 80 Stahl galv.verz. 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000153287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100040080
EAN/GTIN:
     4043952028285
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 4 x 80 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.010· Länge: 80mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0467*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.