Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 3,2x 45 Stahl galv.verz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 3,2x 45 Stahl galv.verz. 500 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000153268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100032045
EAN/GTIN:
     4043952028094
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 3,2 x 45 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3,2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.010· Länge: 45mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 3,2x45, din 94, din 94 stahl, GAH, Reyher, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0216*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.