Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 1,2x 20 Stahl galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 1,2x 20 Stahl galv.verz. 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000153206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100012020
EAN/GTIN:
     4043952027400
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 1,2 x 20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 1,2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.010· Länge: 20mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00608*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00869*
€ 0,01034
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00865*
€ 0,01029
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00825*
€ 0,00982
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00797*
€ 0,00948
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00765*
€ 0,0091
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00608*
€ 0,00724
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.