Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 1,2x 10 Stahl galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 1,2x 10 Stahl galv.verz. 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     1498C-8000153202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000940100012010
EAN/GTIN:
     4043952027356
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 1,2 x 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 1,2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.010· Länge: 10mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00458*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00671*
€ 0,00798
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00637*
€ 0,00758
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00611*
€ 0,00727
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00592*
€ 0,00704
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00565*
€ 0,00672
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00458*
€ 0,00545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.