Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch GOLDSCHLANGE® L.40m ID 25mm AD 34mm RL 40m CONTINENTAL


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-4555777005
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000021036
EAN/GTIN:
     4045998010910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
knick- und stoßfest, überfahrbar · unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung Festigkeitsträger: synthetische Garne Decke: CR-Außenschicht, öl-, fett- und chemikalienbeständig Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten) Kennzeichnung: axial verlaufende, gelbe Wellenlinie auf schwarzem Untergrund Einsatzbereiche: am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten, Behältern. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 110mm · Gewicht: 0,49kg/m · Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
34 mm
Wandstärke:
4,5 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Berstdruck:
60 bar
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-30 bis +100, dämpfbar bis +130 °C
Farbe:
schwarz
Innenseele:
EPDM
Aussendecke:
CR
Innen-Ø (Zoll):
1 ″
Marke:
CONTINENTAL
Tiefsttemperatur:
-30 °C
Material:
CR/EPDM
Höchsttemperatur:
100 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig / Ölbeständig / Witterungsbestä
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Industrieschlauch
Innen-Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Wasserschlauch, universalschlauch, Conti, Contitech, Gartenwasserschlauch, Goldschlange, Industrieschläuche, Mehrzweckschläuche, Reinigungsschlauch, Reinigungsschläuche, Vielzweckschläuche, Wasserschläuche
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
330
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,99*
€ 20,78*
2 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 754,05*
€ 938,53*
2 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 729,33*
€ 938,65*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 782,45*
€ 973,47*
Lager 1498
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 782,45*
€ 973,47*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 973,47*
€ 1.158,4293
pro Rolle
ab 1,25 Rollen
€ 836,28*
€ 995,1732
pro Rolle
ab 2,5 Rollen
€ 817,70*
€ 973,063
pro Rolle
ab 12,5 Rollen
€ 789,52*
€ 939,5288
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 782,45*
€ 931,1155
pro Rolle
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 19,56125* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
04.0104
€ 3,85*
Zubehör
GEKA
26.2054
€ 6,92*
Zubehör
Mega
0423343
€ 5,49*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
251075
€ 4,73*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0104
€ 2,86*
Zubehör
Bevo
0420025
€ 2,47*
Zubehör
Bevo
0450125
€ 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.