Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserschlauch
>
Industriewasserschlauch
>
Artikel
Wasserschlauch GOLDSCHLANGE® L.40m ID 19mm AD 27,8mm RL 40m CONTINENTAL
Menge:
Meter
Produktinformationen:
Product Content
Lager 1498
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498C-4555777003
Hersteller:
ContiTech
Herst.-Nr.:
5000021032
EAN/GTIN:
4045998010897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
knick- und stoßfest, überfahrbar · unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung Festigkeitsträger: synthetische Garne Decke: CR-Außenschicht, öl-, fett- und chemikalienbeständig Seele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten) Kennzeichnung: axial verlaufende, gelbe Wellenlinie auf schwarzem Untergrund Einsatzbereiche: am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten, Behältern. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 80mm · Gewicht: 0,385kg/m · Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
27,8 mm
Wandstärke:
4,4 mm
Betriebsdruck:
25 bar
Berstdruck:
75 bar
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-30 bis +100, dämpfbar bis +130 °C
Farbe:
schwarz
Innenseele:
EPDM
Aussendecke:
CR
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Marke:
CONTINENTAL
Tiefsttemperatur:
-30 °C
Material:
CR/EPDM
Höchsttemperatur:
100 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig / Ölbeständig / Witterungsbestä
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Industrieschlauch
Innen-Ø:
19 mm
... >
Schlauchtechnik
>
Wasserschläuche
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Mehrzweckschlauch
,
Universalschlauch
,
Vielzweckschlauch
,
Wasserschlauch
,
universalschlauch
,
Conti
,
Contitech
,
Gartenwasserschlauch
,
Goldschlange
,
Industrieschläuche
,
Mehrzweckschläuche
,
Reinigungsschlauch
,
Reinigungsschläuche
,
Vielzweckschläuche
,
Wasserschläuche
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
2 Tage
1160
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,50725*
€ 16,10825*
Lager 4012
2 Tage
1160
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,96775*
€ 16,57775*
Lager 1690
3 Tage
570
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,13*
€ 16,81*
Lager 4682
1 Tag
1240
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,59525*
€ 17,26525*
Lager 1498
13 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,74*
€ 21,86*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 21,86*
€ 26,01
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,74*
€ 22,30
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter (
entspricht € 874,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas GK103 Gartengerät/-zubehör
Bradas
GK103
€ 3,20*
Zubehör
Schnellkupplung 3/4 Zoll mit Schlauchtülle
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0103
€ 2,24*
Zubehör
2/3-Schlauchverschraubung GEKA MS Schl.-Gr.19mm IG 1 Zoll GEKA
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
26,2053
€ 2,47*
Zubehör
2/3-Schlauchverschraubung MS Schl.-Gr.20mm IG 1 Zoll MEGA
Bevo
0423342
€ 1,67*
Zubehör
GEKA plus-1/3-Verschr.MS AG G1/2", 10mm
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
251075
€ 4,73*
Zubehör
Schnellkuppl.MS Schl.-Gr.19mm
Bevo
0420018
€ 2,00*
Zubehör
Spritzdüse Schnellkuppl.MS 3/4 Zoll MEGA
Bevo
0450118
€ 7,85*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.