Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt uvex protection ESD weiß XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Detailansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Artikel-Nr.:
     1498A-55036-9862713
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9862713
EAN/GTIN:
     4031101522654
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
-ESD Poloshirt
-Modell: 9872
-Artikel - Nr.: 98627
-Farbe: weiß
-Material: 54% Baumwolle,44% Polyester, 2% Resistat,185 g/m²
- Quergestreiftes ESD Poloshirt mit hohemTragekomfort
- Vorderteil mit Querpasse
- Polo-Kragen mit sichtbarer2er-Knopfleiste
-Normen:
-geprüft nach EN 61340-5-1
-Größe: S(44/46) - XXL(60/62)
-Pflege:Bei 60°C waschbar nnicht Chloren, Bügeln: 2 Punkte,chemisch Reinigen: P,
-Trocknen mit reduzierterthermischer Belastung
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex protection ESD
Produkttyp Untertypen:
Poloshirt
Suchfarbe (Filter):
weiß
Verschluss:
Knopfverschluss
Geschlecht:
Herren
Größe verkettet:
XXL
Marke:
uvex
Passform:
Regular Fit
Produktart Untertypen:
ESD Kleidung
Produktart:
Arbeitskleidung
Produktname:
Poloshirt
Produkttyp:
Shirts
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Herren), herren-poloshirt weiß s, esd polo-shirt, esd polo-shirt weiss, Shirts, Arbeitskleidung, 98627, 9872
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 46,28*
€ 61,03*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 46,70*
€ 61,15*
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 54,11*
€ 64,53*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 50,49*
€ 65,46*
Lager 1498
41
1
€ 5,50*
ab € 63,30*
€ 81,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.