Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt 88160 schwarz S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1498A-55036-8816009
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8816009
EAN/GTIN:
     4031101751436
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
- Sweat-Shirt
- Modell: 7458 - Farbe: schwarz
- Artikel - Nr.: 88160
- Material: 70% Baumwolle, 30% Polyester,
ca. 230 g/m²
- Doppelnahtverarbeitung
- Innenseite angeraut
- Elastische Hals-, Ärmel- und
Saumbündchen
- Formstabil und pflegeleicht
- Größe: XS - 6XL
- Pflege:
Bei 30°C waschbar, nicht Chloren,
Bügeln: II Punkte, Reinigen: P,
nicht im Trockner trocknen
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex Standalone Sweatshirts & Pullover (Kollektionsneutral)
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe verkettet:
S
Marke:
uvex
Passform:
Regular Fit
Produktart:
Freizeitkleidung
Produktname:
Sweatshirt
Produkttyp:
Shirts
Produkttyp Untertypen:
Sweatshirt
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), freizeitpullover xs, freizeit pullover, herren-sweatshirt schwarz, Shirts, Freizeitkleidung, 88160, 7458
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 23,63*
€ 31,84*
9 Tage
100
1
€ 5,99*
ab € 23,58*
€ 31,88*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 23,83*
€ 32,13*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,69*
€ 34,36*
Lager 1498
882
1
€ 5,50*
ab € 32,34*
€ 42,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.