Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellschlitten, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-900-30-60-15-S-2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     900-30-60-15-S-2
EAN/GTIN:
     4045525534018
Suchbegriffe:
Verstellschlitten
Verstellschlitten GN 900 können zu den verschiedensten Achskonfigurationen kombiniert werden.

Eine spezielle Klemmtechnik unter Verwendung von sogenannten Befestigungs- und Verbindungssätzen (GN 900.1, GN 900.2, GN 900.3) erlaubt eine schnelle und einfache Montage.

Feinzustellung mit Skalenring 0,05 mm; mit digitalem Stellungsanzeiger 0,02 mm.
Weitere Informationen:
Breite b:
30
l1 - l2:
60-15
Kennziffer:
2 - mit Klemmhebel
Form:
S - ohne Verstellspindel und Bedienelement
l12:
28
l13:
22
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 248,51*
€ 288,97*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,82*
€ 288,97*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,70*
€ 290,28*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,70*
€ 317,12*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,43*
€ 318,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,97*
€ 343,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,19*
€ 340,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,44*
€ 328,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,34*
€ 321,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,82*
€ 305,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
900.1-30-41-A
€ 17,01*
Ähnlich
Otto Ganter
491-18-100-R1-SCR
€ 305,74*
Ähnlich
Otto Ganter
900.5-30-41
€ 260,52*
Ähnlich
Otto Ganter
900.6-55
€ 551,51*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 148,39*
Ähnlich
Otto Ganter
900.4-30-41-A
€ 51,04*
Ähnlich
Otto Ganter
520.1-50-B10-A
€ 13,91*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
€ 46,11*
Ähnlich
Otto Ganter
900.2-30-41
€ 41,69*
Ähnlich
Otto Ganter
900.3-30-30-P
€ 99,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.