Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschrauben mit Einfüllsymbol, Dichtung aufliegend, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1498A-12589-747-M18X1,5-B-2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     747-M18X1,5-B-2
EAN/GTIN:
     4045525369665
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Der Ölmessstab der Verschlussschrauben GN 747 hat zwei Flächen, auf denen MAX-MIN-Markierungen leicht angebracht werden können (siehe GN 109).
Weitere Informationen:
Feingewinde d1:
M 18 x 1,5
Form:
B - mit Ölmessstab
Entlüftungsbohrung:
2 - mit Entlüftungsbohrung
d2 Entlüftungs- bohrung:
2
e1 ≈:
29,5
s1:
26
Gewicht:
,03 kg
Weitere Suchbegriffe: Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
249
25
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,29*
6 Tage
231
5
€ 4,90*
ab € 2,41*
€ 3,35*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,24*
€ 3,51*
Lager 1498
249
1
€ 6,95*
ab € 2,32*
€ 3,51*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,50*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
548.1-G1/4-A
€ 1,55*
Ähnlich
Otto Ganter
548.2-G1
€ 3,06*
Ähnlich
Otto Ganter
7490-ST-G1/8-A
€ 1,58*
Ähnlich
Otto Ganter
748-30-20-A-1
€ 2,51*
Ähnlich
Otto Ganter
740-G1/8
€ 1,07*
Ähnlich
Otto Ganter
747.2-G1/4-A-1
€ 1,98*
Ähnlich
Otto Ganter
745-G1/8-1
€ 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.