Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Hydraulik
>
Ölstandsanzeiger
>
Artikel
Ölschaugläser, Aluminium / Floatglas
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 1515
Lager 1498
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498A-12589-743-32-M40X1,5-BS
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
743-32-M40X1,5-BS
EAN/GTIN:
4045525125360
Suchbegriffe:
Ölflussschauglas
Ölschauglas
Ölstandsanzeiger
ölschauglas
Die sehr stabil dimensionierte, kratzfeste Sichtscheibe der Ölschaugläser GN 743 ist über einen O-Ring am Scheibenumfang abgedichtet, dadurch ist die Dichtheit unabhängig von einer axialen Anpresskraft.
Der Außendurchmesser der Ölschaugläser mit dem zurückgesetzten Sechskant ist auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.
Der Dichtring ist in einen radialen und planseitigen Einstich eingebettet, dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.
Ölschaugläser GN 743 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Belastbarkeit liegen vor.
Montagehinweis:
Bei Wandstärken unter 4 mm Befestigungsmuttern GN 7430 verwenden.
Weitere Informationen:
Schauöffnung d1:
32
Feingewinde d2:
M 40 x 1,5
Form:
BS - ohne Reflektor, schwarz eloxiert
Gewicht:
,039 kg
... >
3.5 Kontrollieren, Entlüften, Verschließen von Flüssigkeiten und Gasen
>
Ölschaugläser
>
GN 743 Ölschaugläser, Aluminium / Floatglas
Weitere Suchbegriffe:
Bedienelemente
,
Füllstandsanzegier
,
Maschinenelemente
,
Öl schauglas
,
Ölschauglas 1/2
,
Ölschauglas CAD
,
Ölschauglas DIN
,
Ölschauglas Ganter
,
Schauglas
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,63*
€ 10,64*
Lager 1498
6 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 7,88*
€ 10,65*
Lager 8670
6 Tage
10
2
€ 4,90*
ab € 7,94*
€ 10,71*
Lager 2478
6 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 10,95*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 8,60*
€ 11,68*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schweißmuffen, Stahl, mit und ohne Bund (GN 7490-ST-G1/8-A)
Otto Ganter
7490-ST-G1/8-A
€ 1,57*
Ähnlich
Ölschaugläser mit kegeligem Gewinde, Messing (GN 743.7-11-R3/8-A)
Otto Ganter
743.7-11-R3/8-A
€ 5,74*
Ähnlich
Ölschaugläser mit kegeligem Gewinde, Messing / Sicherheitsglas (ESG) (GN 743.8-1
Otto Ganter
743.8-11-R3/8-A
€ 6,53*
Ähnlich
Ölschaugläser, Aluminium / Sicherheitsglas (ESG) (GN 743.1-7-G1/4-A)
Otto Ganter
743.1-7-G1/4-A
€ 8,15*
Ähnlich
Ölschaugläser, Edelstahl, temperaturbeständig bis 100 °C (GN 743.4-11-G3/8-A)
Otto Ganter
743.4-11-G3/8-A
€ 9,28*
Ähnlich
Ölschaugläser, Edelstahl, temperaturbeständig bis 180 °C (GN 743.5-11-G3/8-A)
Otto Ganter
743.5-11-G3/8-A
€ 10,33*
Ähnlich
Ölschaugläser, Gehäuse Aluminium, Sichtscheibe Kunststoff (GN 744-7-G1/4-B)
Otto Ganter
744-7-G1/4-B
€ 4,17*
Ähnlich
Ölschaugläser, Kunststoff (GN 543.2-11-G3/8-A-SW)
Otto Ganter
543.2-11-G3/8-A-SW
€ 3,36*
Ähnlich
Ölschaugläser, Messing / Floatglas, beständig bis 100 °C (GN 743.2-11-G3/8-A)
Otto Ganter
743.2-11-G3/8-A
€ 5,19*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.