| |
|
| Artikel-Nr.: 1498A-12589-650.5-254-NO Herst.-Nr.: 650.5-254-NO EAN/GTIN: 4045525082984 |
| |
|
| | |
| Mit Ölstandsanzeiger GN 650.5 kann der Flüssigkeitsstand nicht nur eingesehen werden, sondern es kann auch ein elektrischer Impuls ausgelöst werden, wenn der Ölstand unter ein bestimmtes Niveau fällt oder wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist.
Die Ölstandsmessung erfolgt über einen Schwimmer mit einem Magneten, der beim Flüssigkeits-Minimum einen Kontakt schließt oder öffnet (REED-Schalter).
Die Temperaturüberwachung erfolgt über einen Sensor, der bei Erreichen von 80 °C einen Kontakt schließt oder öffnet.
Der Polyamidgehäuse besteht aus zwei Teilen, die durch Ultraschall miteinander verschweißt sind.
Die Ölstandsanzeiger GN 650.5 können auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen. Versuchsreihen über die Druckbelastbarkeit liegen vor. Weitere Informationen: | | Schraubenabstand l1: | 254 | Form: | NO, Schließerkontakt | RoHS: | Ja | Gewicht: | ,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ölschauglas, Bedienelemente, Maschinenelemente, Normalien, Normelemente, Normteile |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 131,92* | € 159,04* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,14* | € 159,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|